Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE TOOL US ETD750 Dirt Auger Switch Bit 3/4 Inch Diameter 54 Inch Length | AG3ETZ 33GM63

EAGLE TOOL US ETD750 Dirt Auger Switch Bit 3/4 Inch Diameter 54 Inch Length

În stoc
Articol: AG3ETZ Model: ETD750Crucea Ref: 33GM63
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
€83.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSwitch Bit
Bit Dia.3 / 4 "
Tăierea muchieiDirt Auger
Diametru3 / 4 "
Lungime54 "
Lungime totală54 "
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE TOOL US ETD750 Dirt Auger Switch Bit 3/4 Inch Diameter 54 Inch Length
€83.31 /unitate