Pachetul de laborator Eagle 1610MB tambur cu cap deschis depozitează, manipulează și transportă în siguranță materialele periculoase în timp ce le ține deversările. Poate acționa și ca container de transport / depozitare pentru deșeuri biologice și articole de incinerare. Acest tambur de laborator poate ține sticle de dimensiuni mici, nedeteriorate, bomboane, cutii și găleți de 5 galoane care conțin materiale periculoase care nu curg. Are o capacitate maximă de încărcare de 220 lb (100 kg) și o capacitate de volum de 14 galoane (52.2 litri).
Caracteristici:
- Tamburul cu cap deschis Eagle 1610MB pentru laborator are o construcție din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) turnată prin suflare, cu inhibitori UV pentru rezistență chimică, ușoară, durabilitate și protecție UV.
- Vine cu un capac alb cu o bandă de închidere cu pârghie metalică pentru a preveni pătrunderea prafului, resturilor sau contaminanților în materialele depozitate.
- Aceste butoaie de polietilenă testate în stivă au pereți laterali înclinați pentru a se cuibărește în interiorul tamburilor de aceeași dimensiune atunci când nu sunt în uz pentru a permite depozitarea în siguranță.
Accesorii compatibile:
- Eagle 1689 Rampă de deversare pentru paleți: Această rampă se conectează la un palet de scurgere, facilitând încărcarea și descărcarea butoaielor și containerelor, făcând procesul mai accesibil și contribuind la prevenirea rănilor.
Standarde și aprobări:
- DOT 49 CFR 173.12
- UN / DOT 1H2/X65/S & 1H2/Y100/S
- FDA 21 CFR 177.1520
- UL 94HB
Întrebări frecvente:
Î. Ce trebuie făcut în cazul în care containerele sau materialul depozitat curg în tamburul cu cap deschis Eagle 1610MB lab pack?
A. Dacă recipientele sau materialul depozitat curg în tamburul cu cap deschis Eagle 1610MB de laborator, utilizatorii trebuie să le împacheteze cu suficienți adsorbanți astfel încât să nu fie prezent lichid liber în acest tambur.
Î. Ce sunt tamburele overpack?
A. Butoaiele de supraambalare sunt folosite pentru a ține în siguranță cutii mari, containere și bidoane nedeteriorate care conțin materiale periculoase care nu se scurg. Dacă acest tambur Eagle 1610MB lab pack cu cap deschis este folosit ca un tambur de supraambalaj, acesta poate ține o dimensiune maximă a containerului de 5 galoane.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui pachet de laborator Eagle 1610MB cu cap deschis?
A. Tamburul cu cap deschis pentru pachetul de laborator Eagle 1610MB are temperaturi de funcționare cuprinse între -40 și 140 de grade F (-34 până la 54 de grade C).
Î. Cât de des ar trebui să fie inspectat tamburul de reținere a scurgerilor?
A.
- Efectuați periodic inspecții vizuale.
- Efectuați inspecții mai amănunțite după orice scurgeri sau evenimente semnificative.
- Respectați orice program de inspecție recomandat furnizat de producător.
Î. Cum pot curăța acest tambur Eagle 1610MB de reținere a scurgerilor?
A.
- Utilizați un detergent ușor și o soluție de apă pentru a curăța tamburul.
- Asigurați-vă că tamburul este bine clătit și uscat înainte de reutilizare.
- Nu utilizați substanțe chimice dure care pot afecta materialul tamburului.