EAGLE 1654 Tambur de salvare a scurgerilor 20g | AD9FDV 4RF63

EAGLE 1654 Tambur de salvare a scurgerii 20g

În stoc
Articol: AD9FDV Model: 1654Crucea Ref: 4RF63

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€177.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de salvare
Tip de închidereInelul cu pârghie
CuloriGalben
Tip capCap deschis
În interiorul Dia.19 "
Capacitate de încărcare165 lb.
MaterialHDPE
În afara Dia.20.875 "
Inălțime totală20.375 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Lichid de rating ONU1H2 / X75 / S
Evaluare ONU solidă1H2 / X75 / S
Volum20 gal.
Capacitate volum20 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS3923900016
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereÎn interiorul Dia.Capacitate de încărcareÎn afara Dia.Inălțime totalăVolumPreț
EAGLE 1665 Tambur de salvare 65g | AC9VKB 3KN31 1665Inel Bolt27.125 "440 lb.31 "38.875 "65 gal.€649.26
EAGLE 1695 Tambur de salvare a scurgerilor 95g | AC9VKE 3KN34 1695Inel Bolt27.5 "748 lb.31 "44.375 "95 gal.€655.92
EAGLE 1602 Tambur de salvare a scurgerilor 30g | AD9FDQ 4RF59 1602Inelul cu pârghie19 "396 lb.21.125 "28.5 "30 gal.€194.70
EAGLE 1650 Pachete de laborator cu capac înșurubat, galben, 20 galoane, 51.8 cm x 51.8 cm Dimensiune | AE6CQZ EDR16500YL / 5PW04 1650Şurub19.375 "125 lb.20.375 "20.75 "20 gal.€146.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE 1654 Tambur de salvare a scurgerii 20g
€177.92 /unitate