Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE CRA-1900 Raft dulap pentru acid 13-3/4 inch latime | AD2EEQ 3NPJ7

EAGLE CRA-1900 Raft dulap cu acid 13-3/4 inch lățime

În stoc
Articol: AD2EEQ Model: CRA-1900Crucea Ref: 3NPJ7
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
€69.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
CuloriGalben
Adâncime14.75 "
Înălţime1"
Materialpolietilenă
Capacitate de deversare0.25 gal.
SubcategorieRafturi și divizoare
Lăţime13.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimePentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimeMaterialCapacitate de deversareGreutatePreț
EAGLE 1915 Raft 1 inch H 40 inch latime 14-3/4 inch D | AC3TNW 2W427 191540 "-14.75 "-1"Oțel galvanizat--€2,242.13
EAGLE 1911 Raft din oțel galvanizat 28-1/4 inch lățime | AC3TQR 2W684 191128.25 "-28.25 "-1.25 "Oțel galvanizat--€138.05
EAGLE 1919 Raft 1 inch H 20 inch latime 15 inch D | AC9VKJ 3KN38 191920 "-15 "-1"Oțel galvanizat--€60.15
EAGLE CRA-1918 Raft, acoperit cu epoxi, metal | AC9VKR 3KN46 CRA-191828 "Albastru28 "-1"---€314.35
EAGLE CRA-1901 Raft dulap pentru acid 14-3/4 inch adâncime | AD2EEP 3NPJ5 CRA-190113.75 "Alb14.75 "-1"polietilenă0.25 gal.-€78.36
EAGLE CRA-1912 Polietilenă cu lățime de 39 inchi pentru dulap acid | AD2EFC 3NPL1 CRA-191239 "Galben14.75 "-1"polietilenă1 gal.-€174.64
EAGLE CRA-1913 polietilenă polietilenă polietilenă 39 inch lățime | AD2EFD 3NPL2 CRA-191339 "Galben14.75 "-1"polietilenă1 gal.-€163.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE CRA-1900 Raft dulap cu acid 13-3/4 inch lățime
€69.73 /unitate