Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE CRA-1912 Polietilenă cu lățime de 39 inchi pentru dulap acid | AD2EFC 3NPL1

EAGLE CRA-1912 Polietilenă cu lățime de 39 de inci

În stoc
Element: AD2EFC Model: CRA-1912Ref încrucișat: 3NPL1
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
€174.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
CuloriGalben
Adâncime14.75 "
Înălţime1"
Materialpolietilenă
Capacitate de deversare1 gal.
SubcategorieRafturi și divizoare
Lăţime39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)102.87
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Raftul dulapului cu acid Eagle CRA-1912 este ideal pentru depozitarea în siguranță a substanțelor corozive în laboratoare și în medii industriale. Este folosit pentru a organiza și separa acizii și alte substanțe chimice periculoase, reducând riscul de scurgeri, contaminare și accidente. Acest raft se potrivește în Eagle Dulap de siguranță coroziv 4HPT7 pentru a asigura depozitarea corespunzătoare a substanțelor chimice.

Caracteristici:

  • Acest raft Eagle CRA-1912 pentru dulap acid are o construcție din polietilenă pentru a oferi durabilitate și rezistență la materialele corozive.
  • Acest raft vine în culoarea galbenă pentru vizibilitate și identificare ușoară.
  • Acest raft are o înălțime minimă de 1 inch, permițând depozitarea organizată a produselor chimice și a consumabilelor în dulap.
  • Are o capacitate de scurgere de 1 galon pentru a ajuta la limitarea oricăror scurgeri sau scurgeri accidentale de substanțe chimice.
  • Acest raft Eagle acid are o capacitate de încărcare substanțială de 350 lb, ceea ce îl face potrivit pentru nevoile de depozitare.
  • Raftul este conceput pentru a fi utilizat cu dulapuri sau dulapuri cu capacități de 13 galoane, 30 de galoane și 45 de galoane.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest raft Eagle acid?

A. Factorii majori includ compatibilitatea chimică, dimensiunile, capacitatea de încărcare, conformitatea cu siguranța și compatibilitatea cu cabinetul pentru a vă asigura că îndeplinește nevoile dumneavoastră specifice de depozitare și siguranță.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în considerare atunci când folosesc acest raft Eagle CRA-1912 pentru dulap acid?

A.

  • Asigurați compatibilitatea chimică cu materialul de raft pentru a preveni reacțiile adverse.
  • Etichetați clar recipientele cu substanțe chimice pentru o identificare sigură.
  • Distribuiți greutatea uniform pentru a evita supraîncărcarea și instabilitatea.
  • Fiți pregătit cu materiale de control al scurgerilor pentru o curățare rapidă.
  • Respectați reglementările și standardele de siguranță pentru depozitarea substanțelor chimice.
  • Inspectați regulat raftul pentru uzură sau deteriorare.
  • Instalați în siguranță raftul în dulap pentru a preveni accidentele.
  • Utilizați raftul în scopul propus și evitați supraîncărcarea.
  • Purtați EIP adecvat când manipulați substanțe chimice sau când lucrați cu raftul.
  • Aveți un plan de urgență cu echipament de siguranță în caz de accidente.
  • Oferiți instruire privind protocoalele de siguranță pentru personalul care utilizează raftul.

Î. Cum întrețin acest raft Eagle acid dulap?

A.

  • Inspectați periodic raftul pentru semne de uzură, deteriorare sau acumulare de reziduuri chimice.
  • Curățați raftul după cum este necesar cu apă blândă cu săpun și cârpă non-abrazivă, evitând substanțele chimice dure.
  • Curățați rapid scurgerile chimice pentru a preveni deteriorarea și contaminarea.
  • Asigurați etichetarea corectă a containerelor pentru o identificare ușoară.
  • Distribuiți articolele grele uniform pe raft pentru a menține stabilitatea.
  • Înlocuiți părțile deteriorate sau întregul raft atunci când integritatea este compromisă.
  • Păstrați raftul departe de expunerea la UV și de condiții extreme pentru a preveni degradarea.
  • Utilizați raftul numai în scopul pentru care a fost destinat, depozitând substanțe chimice corozive.
  • Verificați instalarea sigură în dulap pentru a preveni accidentele.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimePentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimeMaterialCapacitate de deversareGreutatePreț
EAGLE 1915 Raft 1 inch H 40 inch latime 14-3/4 inch D | AC3TNW 2W427 191540 "-14.75 "-1"Oțel galvanizat--€2,242.13
EAGLE 1911 Raft din oțel galvanizat 28-1/4 inch lățime | AC3TQR 2W684 191128.25 "-28.25 "-1.25 "Oțel galvanizat--€138.05
EAGLE 1919 Raft 1 inch H 20 inch latime 15 inch D | AC9VKJ 3KN38 191920 "-15 "-1"Oțel galvanizat--€60.15
EAGLE CRA-1918 Raft, acoperit cu epoxi, metal | AC9VKR 3KN46 CRA-191828 "Albastru28 "-1"---€314.35
EAGLE CRA-1901 Raft dulap pentru acid 14-3/4 inch adâncime | AD2EEP 3NPJ5 CRA-190113.75 "Alb14.75 "-1"polietilenă0.25 gal.-€78.36
EAGLE CRA-1900 Raft dulap pentru acid 13-3/4 inch latime | AD2EEQ 3NPJ7 CRA-190013.75 "Galben14.75 "-1"polietilenă0.25 gal.-€69.73
EAGLE CRA-1913 polietilenă polietilenă polietilenă 39 inch lățime | AD2EFD 3NPL2 CRA-191339 "Galben14.75 "-1"polietilenă1 gal.-€163.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE CRA-1912 Polietilenă cu lățime de 39 de inci
€174.64 /unitate