Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 102423G Socket Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AF7HZJ 21EK21

EARNEST 102423G Șurub cu cap cu cap, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AF7HZJ Model: 102423GCrucea Ref: 21EK21
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
€75.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capPlat
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158020

Detalii produs:

    • Dimensiunea orificiului ventilat (neventat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 102423G Șurub cu cap cu cap, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4 inch, 5 buc.
€75.92 /ambalaj