Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 215558G Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 100Pk | AB6DYZ 21A898

EARNEST 215558G Șurub de transport, dimensiune filet 3/8-16, lungime 2-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AB6DYZ Model: 215558GCrucea Ref: 21A898
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
€328.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.0.844 "
Inaltimea capului0.208 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.219 "
Lățimea pătrată0.388 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.86
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 215558G Șurub de transport, dimensiune filet 3/8-16, lungime 2-1/2 inch, 100 buc.
€328.87 /ambalaj