Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 216238G Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, lungime 4-1/2 inch, buc. 10 | AB6DZL 21A910

EARNEST 216238G Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, lungime 4-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB6DZL Model: 216238GCrucea Ref: 21A910
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
€54.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului33 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.1.094 "
Inaltimea capului0.27 "
Tip capRundă
Lungime4.5 "
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.281 "
Lățimea pătrată0.515 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 216238G Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, lungime 4-1/2 inch, 10 buc.
€54.84 /ambalaj