Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 217238G Carriage Bolt, 5/8-11 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 5Pk | AB6DZZ 21A922

EARNEST 217238G Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6DZZ Model: 217238GCrucea Ref: 21A922
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
€41.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului41 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.1.344 "
Inaltimea capului0.344 "
Tip capRundă
Lungime4.5 "
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.344 "
Lățimea pătrată0.642 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 217238G Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4-1/2 inch, 5 buc.
€41.55 /ambalaj