Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 217295G Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, lungime 6 inch, 5 buc. | AB6EBY 21A967

EARNEST 217295G Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, lungime 6 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6EBY Model: 217295GCrucea Ref: 21A967

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€37.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului41 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Cap Dia.1.344 "
Inaltimea capului0.344 "
Tip capRundă
Lungime6"
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.344 "
Lățimea pătrată0.642 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 217295G Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, lungime 6 inch, 5 buc.
€37.15 /ambalaj