Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 300901G Coil Hex Nut, Steel, 1/2-6 Thread Size, 25Pk | AE6VVC 5VJV3

EARNEST 300901G Piuliță hexagonală bobină, oțel, dimensiune filet 1/2-6, 25 buc.

În stoc
Articol: AE6VVC Model: 300901GCrucea Ref: 5VJV3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€46.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-6
finalizareaSimplu
Înălţime7 / 16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessHRC 32 max.
Mărimea1 / 2-6
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-6
Tip filetBobina
TipComplet
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.666
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 300901G Piuliță hexagonală bobină, oțel, dimensiune filet 1/2-6, 25 buc.
€46.34 /ambalaj