Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 300907G Coil Hex Nut, Full Steel, 1-1/4-3-1/2 Thread Size, 5Pk | AE6VVF 5VJV6

EARNEST 300907G Coil Hex Nut, Full Steel, 1-1/4-3-1/2 Thread Size, 5Pk

În stoc
Articol: AE6VVF Model: 300907GCrucea Ref: 5VJV6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€113.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/4 la 3 1/2 "
finalizareaSimplu
Înălţime1.25 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessHRC 32 max.
Mărimea1 1/4 până la 3 1/2
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 1/4-3 1/2
Tip filetBobina
TipComplet
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.818
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 300907G Coil Hex Nut, Full Steel, 1-1/4-3-1/2 Thread Size, 5Pk
€113.93 /ambalaj