Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 301728G Piuliță hexagonală, grad 8, oțel complet, dimensiune filet 2-1/2-12 | AA6JLA 14A835

EARNEST 301728G Piuliță hexagonală, grad 8, oțel complet, dimensiune filet 2-1/2-12

În stoc
Element: AA6JLA Model: 301728GCrucea Ref: 14A835
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
€107.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Duritate Brinell262 la 341
Dia./Dimensiunea firului2 1/2-12 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime2 9 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC26 până la C36
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet2 1 / 2-12
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 301728G Piuliță hexagonală, grad 8, oțel complet, dimensiune filet 2-1/2-12
€107.87 /unitate