Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 694314G Tap Bolt, Zinc, 3/8-16 Thread Size, 4 Inch Length, 25Pk | AB6ETA 21C479

EARNEST 694314G Șurub filetat, zinc, dimensiune filet 3/8-16, lungime 4 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB6ETA Model: 694314GCrucea Ref: 21C479

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€17.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea3 / 8-16 x 4 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului4"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 694314G Șurub filetat, zinc, dimensiune filet 3/8-16, lungime 4 inch, 25 buc.
€17.85 /ambalaj