Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 694434G Tap Bolt, Zinc, 7/16-14 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AB6ETF 21C485

EARNEST 694434G Șurub filetat, zinc, dimensiune filet 7/16-14, lungime 4 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB6ETF Model: 694434GCrucea Ref: 21C485
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
€81.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea7 / 16-14 x 4 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului4"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 694434G Șurub filetat, zinc, dimensiune filet 7/16-14, lungime 4 inch, 10 buc.
€81.66 /ambalaj