Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 694576G Șurub de robinet, zinc, dimensiune filet 1/2-13, lungime 6 inch, buc. 10 | AB6ETJ 21C493

EARNEST 694576G Șurub filetat, zinc, dimensiune filet 1/2-13, lungime 6 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB6ETJ Model: 694576GCrucea Ref: 21C493
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
€20.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap6"
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea1 / 2-13 x 6 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului6"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 694576G Șurub filetat, zinc, dimensiune filet 1/2-13, lungime 6 inch, 10 buc.
€20.03 /ambalaj