Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST U04170.075.0400 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 3/4-16, lungime 4 inch, 5 buc | AB6ERF 21C455

EARNEST U04170.075.0400 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 3/4-16, lungime 4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB6ERF Model: U04170.075.0400Ref. cruce: 21C455 / 167F68

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€85.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea3 / 4-16 x 4 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului4"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2645
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST U04170.075.0400 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 3/4-16, lungime 4 inch, 5 buc.
€85.41 /ambalaj