Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST U08300.031.0150 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/2 inch, 100 buc | AB6DYP 21A889

EARNEST U08300.031.0150 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AB6DYP Model: U08300.031.0150Crucea Ref: 21A889
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
€33.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.0.719 "
Inaltimea capului0.176 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.187 "
Lățimea pătrată0.324 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.77
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST U08300.031.0150 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.
€33.59 /ambalaj