Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 202702-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TKD 2F359

EATON 202702-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AB9TKD Model: 202702-8-8SCrucea Ref: 2F359
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
€9.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorDrept
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.48 "
Dimensiune JIC masculin (in.)3 / 4-16
Mărime SAE masculin (in.)3 / 4-16
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Tip filetDe la masculin SAE la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Detalii produs:

Adaptorul pentru furtun hidraulic Eaton 202702-8-8S este utilizat pentru conectarea furtunurilor hidraulice compatibile la țevi în sisteme hidraulice de medie și înaltă presiune.

Caracteristici:

  • Acest adaptor pentru furtun hidraulic este fabricat din oțel carbon pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între -40 și 250 de grade F.
  • Acest adaptor pentru furtun are finisaj Dura Kote pentru un plus de siguranță.
  • Poate fi operat la presiuni de până la 4000 PSI.
  • Acest adaptor pentru furtun este echipat cu filete tată cu inel O la un capăt și filete tată ale Consiliului Industrial Comun (JIC) la celălalt capăt pentru conectarea tuburilor cu capete diferite.
  • Dispune de etanșare Buna-N O-ring pentru manipularea fluidelor (cum ar fi hidrocarburile și petrolul) fără scurgeri.

Standarde și aprobări:

  • CA
  • SAE
  • SAE 070120
  • ASME

Întrebări frecvente:

Î. Ce este finisajul Dura Kote?

A. Această acoperire exterioară 100% acrilică este formulată folosind tehnologia Dew-Shield pentru a proteja adaptorul de lasare, barbotare și scurgerea surfactantului.

Î. Ce sunt fitingurile JIC?

A. Fitingurile JIC, așa cum sunt definite de standardele SAE J514 și MIL-DTL-18866, sunt fitinguri care sunt prelucrate cu o suprafață de ședere evazată de 37 de grade.

Î. Cum se determină dimensiunea fitingurilor hidraulice?

A.

  • Determinați lungimea fitingului hidraulic așezându-l pe o masă și întinzând o bandă de măsurare peste partea superioară a acestuia.
  • Determinați diametrul exterior (OD) al fitingului cu ajutorul etrierelor ID sau OD.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 202702-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJK 2F339 202702-10-10SZinc crom trivalent1.7 "7 / 8-145500 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€13.77
EATON 202702-10-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJM 2F341 202702-10-8SZinc crom trivalent1.5 "3 / 4-166000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€12.74
EATON 202702-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJN 2F343 202702-12-12SZinc crom trivalent1.97 "1-1/16-124000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€20.22
EATON 202702-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SZinc crom trivalent2.04 "1-5/16-123500 psiDe la masculin SAE la masculin JIC€24.41
EATON 202702-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJT 2F347 202702-4-4SZinc crom trivalent1.23 "7 / 16-207500 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€7.26
EATON 202702-4-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJU 2F349 202702-4-6SZinc crom trivalent1.27 "9 / 16-187000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€8.45
EATON 202702-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJW 2F351 202702-6-6SZinc crom trivalent1.3 "9 / 16-187000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€8.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 202702-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon
€9.90 /unitate