Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2092-2-2S Nptf Masculin Nptf Femeie Nptf Femeie Oțel Carbon | AH8RJX 38YN81

EATON 2092-2-2S Nptf Masculin Nptf Femeie Nptf Femeie Otel Carbon

În stoc
Articol: AH8RJX Model: 2092-2-2SCrucea Ref: 38YN81
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
€41.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun cu filet
Material adaptorOtel carbon
finalizareaZinc cromat trivalent
Lungime1.32
Dimensiune ORS masculin (in.)1/8 "-27
Mărime SAE masculin (in.)1/8 "-27
Max. Presiune de lucru5000
Tip filetNPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Forma de montaj: Tee Run

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2092-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată Nptf tată Oțel carbon | AD9XTF 4VPV7 2092-4-4SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1.76 "4500 PSINPT masculin la NPT feminin€18.63
EATON 2092-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată Nptf tată Oțel carbon | AD9XTG 4VPV8 2092-6-6SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic2.04 "3500 psiNPT masculin la NPT feminin€25.14
EATON 2092-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată Nptf tată Oțel carbon | AD9XTH 4VPV9 2092-8-8SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic2.46 "3500 psiNPT masculin la NPT feminin€41.72
EATON 2092-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată Nptf tată Oțel carbon | AD9XTJ 4VPW1 2092-12-12SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic2.72 "3000 psiNPT masculin la NPT feminin€59.52
EATON 2092-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată Nptf tată Oțel carbon | AD9XTK 4VPW2 2092-16-16SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic3.24 "2500 PSINPT masculin la NPT feminin€84.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2092-2-2S Nptf Masculin Nptf Femeie Nptf Femeie Otel Carbon
€41.42 /unitate