Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 500025-16s Adaptor Jic la flanșă 1 5/16-12 x 1 | AD9XXH 4VRA4

EATON 500025-16s Adaptor Jic la flanșă 1 5/16-12 x 1

În stoc
Articol: AD9XXH Model: 500025-16sCrucea Ref: 4VRA4
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
€56.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorDrept
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Dimensiunea flanșei1 In.
Lungime2.01 "
Dimensiune JIC masculin (in.)1-5/16-12
Max. Presiune de lucru3500 psi
Tip filetJIC tată la flanșă împărțită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Adaptorul cu flanșă divizată Eaton 500025-16s convertește porturile de flanșă Cod 61 sau Code 62 în conexiuni JIC sau O-Ring Face Seal (OFS).

Caracteristici:

  • Această unitate conectează furtunurile hidraulice compatibile la mașini și echipamente mobile.
  • Are o conexiune cu flanșă la un capăt și o conexiune JIC (Joint Industry Council) la celălalt capăt.
  • Dispune de placare cu zinc cu crom trivalent rezistent la coroziune, care este foarte ecologică și mai puțin toxică.

Standarde și aprobări:

  • SAE/JIC 37 de grade

Întrebări frecvente:

Î. De ce să folosiți Eaton 500025-16s?

A. Facilitează alinierea furtunului. Odată așezat, ansamblul furtunului poate fi înlocuit cu capete pivotante standard ale furtunului.

Î. Care este intervalul de temperatură de lucru al acestei unități?

A. Poate rezista la temperaturi cuprinse între - 65 și 400 de grade Fahrenheit.

Î. Din ce este construit Eaton 500025-16s?

A. Este construit din oțel carbon.

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorfinalizareaMaterial de montajLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON J10CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZUZ 4HM17 J10CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.89 "7 / 8-143000 psiNPT masculin La masculin JIC€65.22
EATON J12CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVB 4HM19 J12CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil2.06 "1-1/16-123000 psiNPT masculin La masculin JIC€93.10
EATON J4-4CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.42 "7 / 16-204500 PSINPT masculin La masculin JIC€50.42
EATON J4CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVF 4HM23 J4CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.22 "7 / 16-204500 PSINPT masculin La masculin JIC€21.84
EATON J5-4CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.42 "1 / 2-204000 PSINPT masculin La masculin JIC€37.78
EATON J6-6CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.43 "9 / 16-184000 PSINPT masculin La masculin JIC€32.86
EATON J6CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVM 4HM29 J6CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.43 "9 / 16-184000 PSINPT masculin La masculin JIC€29.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 500025-16s Adaptor Jic la flanșă 1 5/16-12 x 1
€56.88 /unitate