Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON AN59GN0E5E045 Freedom Nema Starter, Full Voltage Reversing, C440 Electronic Overload Relay | BJ7KEV 6HGR2

EATON AN59GN0E5E045 Starter Freedom Nema, inversare la tensiune maximă, releu electronic de suprasarcină C440

În stoc
Articol: BJ7KEV Model: AN59GN0E5E045Crucea Ref: 6HGR2
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
€4,282.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneInversarea
Amplificatoare AC45A
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină208V AC
Adâncime7.38 "
Înălţime7.87 "
HP @ 1 fază - 120V3 CP
HP @ 1 fază - 230V7 1/2 CP
HP @ 3 fază - 208V10 CP
HP @ 3 fază - 240V15 CP
HP @ 3 fază - 480V25 CP
HP @ 3 fază - 575V25 CP
Hz50 / 60 Hz
Dimensiunea NEMA2
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină9A la 45A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8385
Tara natalaRepublica Dominicana

Variante de produs

ProdusModelArticolHP @ 3 fază - 240VAmplificatoare ACVolți bobinăHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMASetare amplificator releu suprasarcinăPreț
EATON AN19AN0A5E020 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYA 6LDC4 AN19AN0A5E020Demaror motor-------€743.29
EATON AN19AN0A5E005 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYB 6LDC3 AN19AN0A5E005Demaror motor-------€748.68
EATON AN19AN0A5E1P6 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYE 6LDC2 AN19AN0A5E1P6Demaror motor-------€709.11
EATON AN19AN0C5E005 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYL 6LDD2 AN19AN0C5E005Demaror motor-------€748.68
EATON AN19AN0B5E1P6 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYM 6LDC8 AN19AN0B5E1P6Demaror motor-------€709.11
EATON AN19AN0B5E020 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYN 6LDD0 AN19AN0B5E020Demaror motor-------€743.29
EATON AN19AN0C5E020 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYP 6LDD3 AN19AN0C5E020Demaror motor-------€743.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON AN59GN0E5E045 Starter Freedom Nema, inversare la tensiune maximă, releu electronic de suprasarcină C440
€4,282.38 /unitate