Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON BRP120A1CS Întrerupător de eroare/defecțiune la pământ, All-In-One, 20A, 10 Kaic | CE6GFT

EATON BRP120A1CS Întrerupător de eroare/defect la pământ, All-In-One, 20A, 10 Kaic

În stoc
Element: CE6GFT Model: BRP120A1CS

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€95.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruBRN
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

Eaton BRP120A1CS este un întrerupător de circuit combinat de defect de arc (AFCI) și defect de masă (GFCI). Este proiectat pentru a detecta arcurile electrice și dezechilibrul curentului de ieșire / de intrare pentru a proteja împotriva șocurilor electrice și incendiilor. Este ideal pentru sistemele HVAC, spațiile de spălătorie și spațiile de bucătărie.

Caracteristici:

  • Are o configurație unipolară, monofazată și un design de cadru BRN.
  • Este echipat cu o declanșare termomagnetică pentru a asigura atât declanșarea îndelungată, cât și instantanee în curent.
  • Această unitate are un LED integrat care reduce timpul de depanare prin indicarea deplasării.
  • Designul neutru cu priză, factorul de formă compact și aripioarele de ghidare permit o instalare rapidă.
  • Acest întrerupător are un corp scurt cu dezordine redusă, oferind un spațiu de jgheab curat și mare.
  • Rezistența sa la schimbările de temperatură reduce consumul de energie și disiparea căldurii.

Accesorii compatibile:

  • Cutii de întrerupător neutru Eaton BR: întrerupătoarele Eaton BRP120A1CS se pot potrivi cu ușurință pe cutiile de întrerupător neutru de tip Eaton BR pentru o funcționare lină.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează un întrerupător?

A.

  • Scoateți capacul panoului. Utilizați o șurubelniță pentru a deșuruba toate cele patru margini ale capacului panoului în timp ce îl țineți strâns pentru a preveni alunecarea.
  • Conectați firele neutru și de masă.
  • Puneți întrerupătorul în interior.
  • Înșurubați capacul panoului înapoi.

Î. Neutrul și solul merg la același autobuz?

R. Nu, conectați împământarea și neutrul numai la ultimul punct de deconectare.

Î. Ce înseamnă diferitele coduri de călătorie?

A.

  • Arc de serie - 1 clipire
  • Arc paralel - 2 clipiri
  • Timp scurt - 3 clipiri
  • Supratensiune - 4 clipiri
  • Defecțiuni la pământ - 5 clipiri
  • Eșecul testului de autodiagnosticare - 6 clipiri

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruVoltajPreț
EATON BRAFGF115CS Întrerupător de defecțiune/defecțiune la pământ, unipolar, 10 Kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---€536.32
RFQ
EATON BRAFGF120CS Întrerupător de eroare/defecțiune la pământ | BJ7TFN BRAFGF120CS---€536.32
RFQ
EATON BRLAFGF120 Întrerupător de eroare/defect la pământ, 20A, 10 Kaic, unipol | BJ7TQD BRLAFGF120----
RFQ
EATON BRAFGF115QN Întrerupător de defecțiune/defecțiune la pământ, unipol, 10 Kaic | CE6GEZ BRAFGF115QN15BR120 / 240V€115.35
EATON BRAFGF120QN Întrerupător de defecțiune/defecțiune la pământ, unipol | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V€137.20
EATON BRN115A1CS Întrerupător de eroare/defecțiune la pământ, All-In-One, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V€101.29
EATON BRN115DF Întrerupător de eroare/defect la pământ, 15 A, 10 Kaic, unipol | CE6GFJ BRN115DF15BRN120 / 240V€268.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BRP120A1CS Întrerupător de eroare/defect la pământ, All-In-One, 20A, 10 Kaic
€95.28 /unitate