Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON C25ANB130B Contactor cu destinație determinată, rapid, 30 A, 110-120 Vca, 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053

EATON C25ANB130B Contactor cu destinație determinată, rapid, 30 A, 110-120 Vca, 50/60 Hz

În stoc
Articol: BJ7WZG Model: C25ANB130BCrucea Ref: 49C053
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
€99.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor cu scop definitiv
Volți bobinăAC 208 / 240V
Adâncime2.32 "
Amperi cu încărcare completă - inductivi30A
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi40A
Înălţime3.19 "
HP @ 1 fază - 120V2 CP
HP @ 1 fază - 240V5 CP
Hz50 / 60 Hz
Număr de poli1
InversareaNu
Lăţime1.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.1
Lungimea navei (cm)5.89
Lățimea navei (cm)5
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VVolți bobinăAdâncimeHP @ 3 fază - 480VNumăr de poliLăţimeAmperi cu încărcare completă - inductiviAmplificatori de încărcare completă, rezistiviPreț
EATON C25ANB125A Deschis NR 3P 50A, Dp Cont Ug. Cutie W/Qc Termen | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------€65.47
EATON C25ANB125B Contactor cu destinație determinată, rapid, 25 A, 110-120 Vca, 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------€65.47
Contactor EATON C25ANB125T, rapid, 25 A, 277 Vca, 60 Hz, deschis cu placă de montare metalică | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------€65.47
EATON C25ANB130A Contactor cu destinație determinată, rapid, 25 A, 24 Vca, 50/60 Hz, deschis cu placă de montare metalică | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------€99.68
EATON C25ANB140B Contactor cu destinație determinată, rapid, 40 A, 110-120 Vca, 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------€99.69
EATON C25ANB140A Contactor cu destinație determinată, rapid, 30 A, 24 Vca, 50/60 Hz, deschis cu placă de montare metalică | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------€99.69
EATON C25ANB130T Contactor cu destinație determinată, placă de montare, rapidă, 30 A, placă de presiune, conectare rapidă | BJ7WZL 49C051 C25ANB130T--------€69.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON C25ANB130B Contactor cu destinație determinată, rapid, 30 A, 110-120 Vca, 50/60 Hz
€99.68 /unitate