Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON C25END425A Contactor cu destinație determinată, rapid, 25 A, 110-120 Vca, 50/60 Hz | BJ8BEC 49C101

EATON C25END425A Contactor pentru scop definit, rapid, 25 A, 110-120 Vca, 50/60 Hz

În stoc
Articol: BJ8BEC Model: C25END425ACrucea Ref: 49C101
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
€273.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor cu scop definitiv
Volți bobină120V AC
Adâncime3.75 "
Amperi cu încărcare completă - inductivi25A
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi30A
Înălţime3.75 "
HP @ 1 fază - 120V2 CP
HP @ 1 fază - 240V3 CP
HP @ 3 fază - 240V7 1/2 CP
HP @ 3 fază - 480V10 CP
HP @ 3 fază - 575V15 CP
Hz50 / 60 Hz
Număr de poli4
InversareaNu
Lăţime2.68 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)6.81
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VVolți bobinăAdâncimeHP @ 3 fază - 480VNumăr de poliLăţimeAmperi cu încărcare completă - inductiviAmplificatori de încărcare completă, rezistiviPreț
EATON C25ANB125A Deschis NR 3P 50A, Dp Cont Ug. Cutie W/Qc Termen | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------€65.47
EATON C25ANB125B Contactor cu destinație determinată, rapid, 25 A, 110-120 Vca, 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------€65.47
Contactor EATON C25ANB125T, rapid, 25 A, 277 Vca, 60 Hz, deschis cu placă de montare metalică | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------€65.47
EATON C25ANB130A Contactor cu destinație determinată, rapid, 25 A, 24 Vca, 50/60 Hz, deschis cu placă de montare metalică | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------€99.68
EATON C25ANB140B Contactor cu destinație determinată, rapid, 40 A, 110-120 Vca, 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------€99.69
EATON C25ANB130B Contactor cu destinație determinată, rapid, 30 A, 110-120 Vca, 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053 C25ANB130B-AC 208 / 240V2.32 "-11.97 "30A40A€99.68
EATON C25ANB140A Contactor cu destinație determinată, rapid, 30 A, 24 Vca, 50/60 Hz, deschis cu placă de montare metalică | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------€99.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON C25END425A Contactor pentru scop definit, rapid, 25 A, 110-120 Vca, 50/60 Hz
€273.10 /unitate