EATON CC2100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 240 Vca 2p 10kaic@240 V

Articol: AG8MHK Model: CC2100

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi100A
Tip cadruCC
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)19.05

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
EATON CC2125 Întrerupător de alimentare 125 Amp 240 Vca 2p 10kaic@240v | AG8MHL CC2125125A-
RFQ
Întrerupător EATON CC2200 Alimentare 200 Amp 240 Vca 2p 10kaic@240 V | AG8MHM CC2200200A-
RFQ
Întrerupător EATON CC2225 Alimentare 225 Amp 240 Vca 2p 10kaic@240v | AG8MHN CC2225225A-
RFQ
EATON CC2100X întrerupător principal, 2 poli, 100 A, 120 / 240 VAC, cu șuruburi | CE6GFZ CC2100X100-
RFQ
EATON CC2150 Întrerupător cu carcasă turnată, seria CC, 2 poli, 150 A, 240 VAC | CE6GGA CC2150150-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON CC2100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 240 Vca 2p 10kaic@240 V