Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON CHH2125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 240 Vca 2p 100kaic@240v | AG8MMC

EATON CHH2125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 240 Vca 2p 100 kaic@240 V

În stoc
Articol: AG8MMC Model: CHH2125
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
€1,744.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC100kAIC @ 240V
amperi125A
Tip cadruCHH
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)11.43

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruArticolNumăr de poliPreț
EATON CCH2100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 240 Vca 2p 22kaic@240v | AG8MHX CCH210022kAIC @ 240V100ACCÎntrerupător de circuit2-
RFQ
EATON CCH2125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 240 Vca 2p 22kaic@240v | AG8MHY CCH212522kAIC @ 240V125ACCÎntrerupător de circuit2-
RFQ
EATON CCH2150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 240 Vca 2p 22kaic@240v | AG8MHZ CCH215022kAIC @ 240V150ACCÎntrerupător de circuit2-
RFQ
EATON CCH2175 Întrerupător cu alimentare 175 Amp 240 Vca 2p 22kaic@240v | AG8MJA CCH217522kAIC @ 240V175ACCÎntrerupător de circuit2-
RFQ
Întrerupător EATON CCH2200 Alimentare 200 Amp 240 Vca 2p 22kaic@240v | AG8MJB CCH220022kAIC @ 240V200ACCÎntrerupător de circuit2-
RFQ
EATON CCH3100 Cc întrerupător închis, întrerupător cu carcasă turnată, capacitate mare de întrerupere, 125 A, 100 Kaic | AG8MJC CCH310022kAIC @ 240V100ACCÎntrerupător de circuit3€2,001.70
EATON CCH3125 Întrerupător tip Cc cu carcasă turnată | AG8MJD CCH312522kAIC @ 240V125ACCÎntrerupător de circuit3-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON CHH2125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 240 Vca 2p 100 kaic@240 V
€1,744.81 /unitate