Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON ED3225 Întrerupător cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 225 A | AG8MUW 46MW69

EATON ED3225 Disjunctor cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 225 A

În stoc
Articol: AG8MUW Model: ED3225Crucea Ref: 46MW69
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
€1,160.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 240V
amperi225A
Tip cadruED
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

Întrerupătorul cu șuruburi Eaton Seria C ED3225 este ideal pentru aplicații pentru tablouri de distribuție, panouri, cai de circulație și centru de control al motoarelor (MCC). Este folosit pentru a proteja circuitele electrice de deteriorare.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul Eaton Seria C ED3225 vine cu o conexiune de fază ABC pentru a proteja dispozitivele de suprasarcini sau scurtcircuite.
  • Acesta cuprinde un urec pe partea de sarcină pentru conexiuni sigure și permite o metodă de acționare cu mâner basculant pentru a controla fluxul de curent electric.
  • Conținutul interior (inclusiv mecanisme, piese care transportă curent și dispozitive de declanșare) este conținut într-o carcasă turnată pentru a proteja circuitul electric de particulele străine.
  • Această unitate vine cu o declanșare termică-magnetică fixă ​​pentru a acționa deschiderea întreruptorului în cazul unei defecțiuni la pământ.
  • Această unitate cu 3 poli permite montarea cu șuruburi pe panou pentru o instalare sigură.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA
  • IEC

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest întrerupător?

A.

  • Verificați dacă nu sunt deteriorate înainte de montare.
  • Verificați dacă panoul de montare este pregăurit folosind planul de găurire a șuruburilor.
  • Așezați întrerupătorul de circuit pe suprafața de montare.
  • Poziționați capacul terminalului opțional (dacă există).
  • După montare, conectați cablurile accesoriilor și bornele de sarcină.
  • Verificați hardware-ul de conectare a terminalelor pentru încărcarea corectă a cuplului.

Î. Care sunt evaluările de performanță ale întrerupătorului cu șuruburi seria C ED3225?

A.

  • Amperajul nominal - 225A
  • Tensiune AC nominală - 240 VAC
  • Aer nominal - 65kA la 240VAC
  • Tensiune DC nominală - 125VDC

Î. Care este temperatura nominală de funcționare a acestui întrerupător?

A. Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -4 grade și 158 grade Fahrenheit.

Î. Care sunt lucrurile de inspectat atunci când utilizați un întrerupător?

A.

  • Îndepărtați praful sau umezeala de pe suprafața întreruptorului cu un aspirator sau o cârpă. Nu suflați resturi în întrerupător.
  • Comutați la ON și OFF de mai multe ori pentru a vă asigura că legăturile mecanice sunt libere.
  • Verificați baza, mânerul de operare și capacul pentru eventuale fisuri, decolorări și ciobiri.
  • Verificați conectorii și bornele pentru semne de supraîncălzire și slăbiciune.
  • Verificați hardware-ul de montare și zona în care este instalat.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
EATON ED2200 Disjunctor cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit2240V€815.48
EATON ED3100 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3125 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3150 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3175 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3200 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON EHD1050 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ehd, întrerupător complet | AG8NCA 46MW75 EHD105014kAIC @ 480V50AEHDÎntrerupător de circuit1277V€361.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON ED3225 Disjunctor cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 225 A
€1,160.46 /unitate