Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON ED3200 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUV 46MW68

EATON ED3200 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Ed, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8MUV Model: ED3200Crucea Ref: 46MW68
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
€1,160.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 240V
amperi200A
Tip cadruED
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată seria C, proiectat pentru a oferi protecție la suprasarcină și la scurtcircuit în panouri și centre de control al motoarelor
    • Dispune de o unitate de declanșare termică-magnetică fixă ​​pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată, cu un rating de întrerupere de 65 kA la 240 VAC
    • Echipat cu urechi de linie și sarcină pentru a oferi un flux liber cu o mai bună disipare a energiei
    • Listat UL, certificat CSA, clasificat NOM, clasificat IEC

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
EATON ED2200 Disjunctor cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit2240V€815.48
EATON ED3100 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3125 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3150 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3175 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3225 Întrerupător cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON EHD1050 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ehd, întrerupător complet | AG8NCA 46MW75 EHD105014kAIC @ 480V50AEHDÎntrerupător de circuit1277V€361.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON ED3200 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Ed, întrerupător complet
€1,160.46 /unitate