Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON ED3150 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUT 46MW66

EATON ED3150 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Ed, întrerupător complet

În stoc
Element: AG8MUT Model: ED3150Crucea Ref: 46MW66
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
€1,160.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 240V
amperi150A
Tip cadruED
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

Întrerupătorul de circuit cu carcasă turnată Eaton ED3150 cu cadru F oferă protecție la supracurent și comutare sigură în sistemele DC și AC.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul Eaton ED3150 poate găzdui fire de la 4 până la 4/0 AWG.
  • Acest întrerupător are contacte termice și magnetice neinterschimbabile pentru protecție pe termen lung și instantanee.
  • Are un curent nominal de 150 A și o capacitate maximă de întrerupere de 65 kAIC.
  • Acest întrerupător are o configurație cu 3 poli și 3 faze pentru o acțiune de deschidere de mare viteză.
  • Este echipat cu terminale cu șuruburi laterale de sarcină pentru o conexiune sigură.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre MCB-uri și MCCB-uri?

A.

  • MCB-urile protejează articolele de supraîncărcările curente, în timp ce MCCB-urile protejează echipamentele de curenții de defect și creșterea excesivă a temperaturii.
  • Circuitul de declanșare al MCB-urilor este fix, în timp ce MCCB-urile au un circuit de declanșare mobil.
  • MCB-urile au ratinguri de întrerupere comparativ scăzute decât MCCB-urile.

Î. Ce cauzează declanșarea întrerupătoarelor cu carcasă turnată?

A. Supraîncărcarea unui circuit este principalul motiv care duce la declanșarea frecventă în scurtcircuit.

Î. Ce să verificați înainte de a utiliza întrerupătorul Eaton ED3150?

A.

  • Îndepărtați praful sau umezeala de pe suprafața întreruptorului cu un aspirator sau o cârpă. Nu suflați resturi în întrerupător.
  • Comutați la ON și OFF de mai multe ori pentru a vă asigura că legăturile mecanice sunt libere.
  • Verificați baza, mânerul de operare și capacul pentru eventuale fisuri, decolorări și ciobiri.
  • Verificați conectorii și bornele pentru semne de supraîncălzire și slăbiciune.
  • Verificați hardware-ul de montare și zona în care este instalat.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
EATON ED2200 Disjunctor cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit2240V€815.48
EATON ED3100 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3125 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3175 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3200 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3225 Întrerupător cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON EHD1050 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ehd, întrerupător complet | AG8NCA 46MW75 EHD105014kAIC @ 480V50AEHDÎntrerupător de circuit1277V€361.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON ED3150 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Ed, întrerupător complet
€1,160.46 /unitate