Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FAZ-C20/1-NA-SP Întrerupător miniatural, Ug, Curbă C, 20 A, 480 VAC, 1 P | AF6MED 19YF93

EATON FAZ-C20/1-NA-SP Întrerupător miniatural, Ug, Curbă C, 20 A, 480 VAC, 1 P

În stoc
Element: AF6MED Model: FAZ-C20 / 1-NA-SPCrucea Ref: 19YF93
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
€161.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi20
Tipul curbeiC
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime1"
Marimea ramei40A
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.58
Înălțimea navei (cm)18.11
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)15.16
Codul HS8536200040

Detalii produs:

    • Întrerupător miniatural din seria FAZ-NA, ideal pentru aplicații de protecție a circuitelor de alimentare și de derivație
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și de lungă durată pentru limitarea curentului, cu o capacitate maximă de întrerupere de 10 kA
    • Instalație de montare pe șină DIN echipată cu terminale cu urechi pentru instalații ușoare de panouri și tablouri de distribuție, precum și cu conductori de dimensiune 18 - 6 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCAdâncimeNumăr de poliLăţimePreț
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, curbă C, 2 poli, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€335.88
EATON FAZ-C25/2-NA Întrerupător miniatural 25a Curba C 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€329.11
EATON FAZ-C30/2-NA Întrerupător miniatural 30a Curba C 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€338.20
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€370.77
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C1/1-NA-SP, curbă C, 1 A, 277 / 480 VAC, bornă | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€155.90
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C2/1-NA-SP, 2 A, curbă C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€165.61
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C3/1-NA-SP, curbă C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€189.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FAZ-C20/1-NA-SP Întrerupător miniatural, Ug, Curbă C, 20 A, 480 VAC, 1 P
€161.85 /unitate