Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FF1994T0808S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9XZW 4VRH8

EATON FF1994T0808S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AD9XZW Model: FF1994T0808SCruce Ref: 4VRH8
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
€29.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorParos drept
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime2.3 "
Dimensiune ORS masculin (in.)13 / 16-16
Max. Presiune de lucru9000 PSI
Tip filetORS masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON FF1994T0404S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9XZU 4VRH6 FF1994T0404SZinc crom trivalent1.9 "9000 PSI€23.09
EATON FF1994T0606S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9XZV 4VRH7 FF1994T0606SZinc crom trivalent2.09 "9000 PSI€25.63
EATON FF1994T1010S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9XZX 4VRH9 FF1994T1010SZinc crom trivalent2.62 "9000 PSI€42.65
EATON FF1994T1616S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9XZZ 4VRJ2 FF1994T1616SZinc crom trivalent2.76 "6000 PSI€65.18
EATON FF1994T2020S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AH8RCU 38YM39 FF1994T2020SZinc cromat trivalent2.764000€303.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FF1994T0808S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon
€29.48 /unitate