Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de identificare a filetului EATON FT1341 | AA2BCB 10C380

EATON Kit de identificare a filetului FT1341

În stoc
Post: AA2BCB Model: FT1341Crucea Ref: 10C380

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€194.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de identificare a firelor
Număr de bucați4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Kitul de identificare a filetului hidraulic Eaton FT1341 este utilizat în sistemele hidraulice pentru măsurarea diametrului exterior și interior, identificarea standardului filetului și pasului și determinarea unghiului de așezare al unui port sau al conexiunii. Acest kit de identificare a portului și conectorului pentru calibre conține un indicator pentru pasul filetului, un etrier mic și un manual tipărit pentru identificarea portului și a conexiunii și a pieselor sau conexiunilor filetate.

Caracteristici:

  • Etrierul setului hidraulic de identificare a filetului Eaton FT1341 are funcționare cu glisare atât în ​​inch, cât și în milimetru pentru o identificare ușoară.
  • Etrierul include un indicator de unghi specializat cu fălci cu diametrul exterior (OD) înclinate la 37 și 45 de grade și fălci cu diametrul intern (ID) înclinate la 30 și 12 grade.
  • Calibrul pasului filetului poate măsura pasul atât al filetului SAE, cât și al filetului metric.
  • Ambele instrumente sunt compatibile atât cu conexiuni masculine cât și feminine.
  • Vine cu o husă de transport pentru depozitare ușoară și convenabilă.

Accesorii compatibile:

  • Kit de identificare a filetului metric Eaton TA-1004 Weatherhead: Aceste kituri de identificare a filetului funcționează cu acest kit de identificare a port-ului calibrelor și conectorului Eaton FT1341 pentru a măsura diametrele interne (metrice) ale filetelor conectorului.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se măsoară dimensiunile firelor folosind acest kit hidraulic de identificare a firelor?

A. Utilizatorii pot plasa indicatorul pasului filetului al kit-ului pe filete până la o potrivire adecvată pentru a măsura numărul de filete pe inch (în SAE) sau distanța dintre filete (în conexiuni metrice). Apoi măsurătorile sunt corelate cu diagramele pentru datele de specificație finale. Diametrul filetului este măsurat cu șublerul. Fălcile etrierului pot fi mutate în funcție de dimensiunea conectorului sau a portului pentru măsurare precisă.

Î. Cum se măsoară unghiurile suprafeței de etanșare folosind acest kit de identificare a filetului hidraulic Eaton FT1341?

A.

  • Unghiurile suprafeței de etanșare ale conexiunilor mamă pot fi măsurate prin introducerea și plasarea unghiularului etrierului pe suprafața de etanșare a conexiunii. Când liniile centrale ale conexiunii și ale gabaritului unghiului sunt paralele între ele, utilizatorii pot determina măsurarea corectă a unghiului.
  • Unghiurile suprafeței de etanșare ale conectorilor de tip flare tată sunt în general măsurate prin plasarea manometrului pe suprafața de etanșare exterioară. Unghiul corect este considerat determinat atunci când liniile centrale atât ale conexiunii, cât și ale gabaritului de unghi devin paralele.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Kit de identificare a filetului FT1341
€194.45 /unitate