Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Albastru , Distanța dintre pași: 10 " , Balustrade incluse: Da , Material: Oţel , Nr. Rolători: 2 , Lățimea roții din spate: 1 1 / 4 " , Lanț de siguranță: 3 / 16 " , cu arc: Nu , Unghiul pasului: 58 grade , Adâncimea pasului: 7" , Spațierea pasilor: 10 " , Tip de pas: Grip Strut , Lățimea pasului: 24 " , Lungimea platformei superioare: 21 " , Lățimea platformei superioare: 24 "