VESTIL LAD-MM-3-G Scară de întreținere, 3 trepte, bară de prindere, oțel | AG7VAQ

VESTIL LAD-MM-3-G Scară de întreținere, 3 trepte, bară de prindere, oțel

În stoc
Articol: AG7VAQ Model: LAD-MM-3-G

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,285.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei38.5 "
Lățimea bazei29.5 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.4"
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Înălţime60 "
Lungime38.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de pași3
Dia rotor spate.4"
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Lanț de siguranță3 / 16 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Spațierea pasilor10 "
Tip de pasGrip Strut
Lățimea pasului24 "
Lungimea platformei superioare21 "
Lățimea platformei de sus24 "
Înălțimea pasului superior30 "
Diametrul roților4"
Tip roatăPoli-pe-Poly
Lățimea roții1.25 "
Lăţime29.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiPreț
VESTIL LAD-MM-10-G Scară de întreținere, 10 trepte, strângere, oțel | AG7VAG LAD-MM-10-G81.13 "32 "30 "130 "10€2,070.50
RFQ
VESTIL LAD-MM-11-G Scară de întreținere, 11 trepte, bară de prindere, oțel | AG7VAJ LAD-MM-11-G87.38 "32 "30 "140 "11€2,355.33
RFQ
Scara de întreținere VESTIL LAD-MM-12-G, 12 trepte, strângere, oțel | AG7VAL LAD-MM-12-G93.25 "32 "36 "156 "12€1,922.74
RFQ
VESTIL LAD-MM-2-G Scară de întreținere, 2 trepte, bară de prindere, oțel | AG7VAN LAD-MM-2-G38.5 "29.5 "30 "50 "2€1,210.92
VESTIL LAD-MM-4-G Scară de întreținere, 4 trepte, bară de prindere, oțel | AG7TVA LAD-MM-4-G43.63 "29.5 "30 "70 "4€1,413.58
Scara de întreținere VESTIL LAD-MM-5-G, 5 trepte, bară de prindere, oțel | AG7VAV LAD-MM-5-G49.75 "29.5 "30 "80 "5€1,487.71
RFQ
VESTIL LAD-MM-6-G Scară de întreținere, 6 trepte, bară de prindere, oțel | AG7VAX LAD-MM-6-G56.69 "29.5 "30 "90 "6€1,627.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-MM-3-G Scară de întreținere, 3 trepte, bară de prindere, oțel
€1,285.40 /unitate