VESTIL AHTD-3048 Placă de andocare din aluminiu pentru camion de mână, dimensiune 30 inch x 48 inch

În stoc
Element: AG8CUE Model: AHTD-3048Crucea Ref: 5EPL3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€850.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare pentru camioane manuale
Unghi12 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit12 grade
Capacitate800 lbs.
CuloriSilver
Distanța de la Bend la Edge6"
Material DockboardAluminiu
Înălţime10.19 "
Diferenţial de înălţime7"
Lungime47.88 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală10.1875 "
Lungime totală47.875 "
Lățimea totală31.25 "
Grosimea farfuriei3 / 16 "
Înălțimea de service7"
Lungime utilizabilă47 7 / 8 "
Lățime utilizabilă28 "
Lăţime31.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferenţial de înălţimeArticolLungimeLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL AHTD-3660 Placă de andocare pentru camion de mână, 800 lb., dimensiune 60 x 36 inch | AF2UDH 6XW74 AHTD-366013.19 "10 "Placă de andocare pentru camioane manuale59.88 "59 7 / 8 "37.25 "€1,349.26
VESTIL AHTD-3648 Placă de andocare din aluminiu pentru camion de mână, dimensiune 36 inch x 48 inch | AG7LLD AHTD-364810.19 "7"Placă de andocare pentru camioane manuale47.88 "47 7 / 8 "37.25 "€951.00
VESTIL AHTD-3672 Placă de andocare pentru camion de mână din aluminiu, dimensiune 36 inch x 72 inch | AG7LLE AHTD-367216.13 "13 "Placă de andocare pentru camioane manuale71.88 "71 7 / 8 "37.25 "€1,119.57
RFQ
VESTIL AHTD-3696 Placă de andocare din aluminiu pentru camion de mână, dimensiune 36 inch x 96 inch | AG7LLF AHTD-369619.13 "19 "Placă de andocare pentru camioane manuale95.88 "95 7 / 8 "37.25 "€1,653.56
RFQ
VESTIL AHTD-3036 Placă de andocare pentru camion de mână, 800 lb. Capacitate, 30 x 36 inch, argintiu, aluminiu | CE3ADR AHTD-30367.19 "5"Bord de andocare35.88 "35 7 / 8 "31.25 "€535.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHTD-3048 Placă de andocare din aluminiu pentru camion de mână, dimensiune 30 inch x 48 inch
€850.55 /unitate