VESTIL AHTD-3660 Placă de andocare pentru camion de mână, 800 lb., dimensiune 60 x 36 inch

În stoc
Element: AF2UDH Model: AHTD-3660Crucea Ref: 6XW74

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,349.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare pentru camioane manuale
Unghi12 grade
Unghi teșit12 grade
Capacitate800 lbs.
CuloriSilver
PunteBanda de rulare cu diamante
Tip de punteBanda de rulare cu diamante
Distanța de la Bend la Edge6"
Material DockboardAluminiu
Înălţime13.19 "
Diferenţial de înălţime10 "
Lungime59.88 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialAluminiu
Inălțime totală13.1875 "
Lungime totală59.88 "
Lățimea totală37.25 "
Grosimea farfuriei3 / 16 "
Înălțimea de service10 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Grosime3 / 16 "
Lungime utilizabilă59 7 / 8 "
Lățime utilizabilă34 "
Lăţime37.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferenţial de înălţimeArticolLungimeLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL AHTD-3648 Placă de andocare din aluminiu pentru camion de mână, dimensiune 36 inch x 48 inch | AG7LLD AHTD-364810.19 "7"Placă de andocare pentru camioane manuale47.88 "47 7 / 8 "37.25 "€951.00
VESTIL AHTD-3672 Placă de andocare pentru camion de mână din aluminiu, dimensiune 36 inch x 72 inch | AG7LLE AHTD-367216.13 "13 "Placă de andocare pentru camioane manuale71.88 "71 7 / 8 "37.25 "€1,119.57
RFQ
VESTIL AHTD-3696 Placă de andocare din aluminiu pentru camion de mână, dimensiune 36 inch x 96 inch | AG7LLF AHTD-369619.13 "19 "Placă de andocare pentru camioane manuale95.88 "95 7 / 8 "37.25 "€1,653.56
RFQ
VESTIL AHTD-3048 Placă de andocare pentru camion manual, 30 inch x 48 inch | AG8CUE 5EPL3 AHTD-304810.19 "7"Placă de andocare pentru camioane manuale47.88 "47 7 / 8 "31.25 "€850.55
VESTIL AHTD-3036 Placă de andocare pentru camion de mână, 800 lb. Capacitate, 30 x 36 inch, argintiu, aluminiu | CE3ADR AHTD-30367.19 "5"Bord de andocare35.88 "35 7 / 8 "31.25 "€535.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHTD-3660 Placă de andocare pentru camion de mână, 800 lb., dimensiune 60 x 36 inch
€1,349.26 /unitate