Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON HFD2175 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Hfd, întrerupător complet | CE6GPH

EATON HFD2175 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet

În stoc
Element: CE6GPH Model: HFD2175
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
€2,186.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi175
Tip cadruFD
Număr de poli2
Voltaj480 / 600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.89

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată Eaton HFD2175 Seria C cu cadru F pentru a oferi protecție la supracurent și comutare sigură în sistemele AC și DC
    • Configurație cu 2 poli, monofazată pentru acțiune de deschidere cu suflare de mare viteză
    • Dispune de declanșare termomagnetică neinterschimbabilă pentru a asigura atât protecție de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Echipat cu terminale cu șuruburi laterale de sarcină pentru o conexiune sigură
    • Ideal pentru utilizare în tablouri rezidențiale și tablouri de distribuție
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON HFD2225 C Întrerupător complet cu carcasă turnată C | AG8PDW HFD2225225A2600V€2,186.18
EATON HFD3015 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,476.65
EATON HFD3020 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,476.65
EATON HFD3025 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,635.21
EATON HFD3030 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,476.65
EATON HFD3035 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEB HFD303535A3600V€1,744.81
EATON HFD3040 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,476.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON HFD2175 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet
€2,186.18 /unitate