Unitatea de frecvență reglabilă Eaton HVX030A2-4A1B1CB este ideală pentru a furniza putere motoarelor industriale mari. Este folosit pentru aplicații de automatizare și linie de producție. Această unitate vine cu filtre EMI / RFI.
Caracteristici:
- Această unitate oferă peste 500000 de ore de MTBF.
- Cântărește cu până la 70% mai puțin decât alte modele, simplificând și accelerând procesul de instalare.
- Interfața de comunicare serială permite unității sau bypass-ului să controleze motorul.
- Reactoarele de linie au o eficiență standard de 3% pentru protecție îmbunătățită împotriva distorsiunilor tranzitorii și armonice.
- Permite intrarea în conducte de sus și de jos pentru o instalare ușoară.
- Dispune de capacitate de trecere I/O și software care poate fi actualizat pentru a prelungi durata de viață a produsului.
- Dispune de carduri I/O și de comunicații suplimentare care oferă funcționalitate plug-and-play.
- Tastatura poate afișa până la trei parametri monitorizați în același timp.
- Meniul de operare simplificat permite modificări de rutină în programarea.
- Poate găzdui o selecție largă de plăci de expandare și plăci adaptoare.
- Are o logică de control care poate fi alimentată de la un panou de control auxiliar extern.
- Unitatea vine cu contacte complet nominale, interblocate mecanic și electric.
- Releele de suprasarcină a motorului cu stare solidă protejează motoarele atunci când sunt în modul bypass.
- Selectorul HAND / OFF / AUTO și DRIVE / BYPASS de pe tastatură simplifică controlul.
- Două surse de alimentare de control asigură redundanță și oferă o capacitate suplimentară de trecere.
Standarde și aprobări:
- UL
- EN 61800-3 Nivel H
- IEC 61800-2
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează Eaton HVX030A2-4A1B1CB?
A.
- Capacul inferior al dispozitivului este îndepărtat prin deșurubarea șurubului din centrul panoului.
- După îndepărtarea panoului de protecție, bornele de comandă sunt expuse.
- Cablurile de alimentare și de control sunt conectate la bornele interioare ale convertizorului de frecvență prin partea de jos.
- După conectarea dispozitivului, panoul inferior este blocat pe loc.
Î. Este posibil să transferați setările parametrilor între unități cu această unitate?
A. Cu ajutorul funcției de tastatură Copiere/Lipire, setările parametrilor pot fi transferate între unități.
Î. Cum este configurată placa I/O?
A. Placa I/O include 6 DI, 2AI, 1 DO, 1 AO, 2 forme C RO și o placă de control bypass instalată în sloturile A, B și C.
Î. Care este valoarea curentă de întrerupere a unității?
A. Această unitate are o valoare nominală de întrerupere a curentului circuitului de bypass de 65 kAIC.