Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON QC3050H Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYU

EATON QC3050H Întreruptor de circuit industrial termic-magnetic de tip Quicklag Qc, întrerupător de circuit industrial

În stoc
Articol: AG8TYU Model: QC3050H
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
€205.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 120V
amperi50A
Tip cadruQC
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)8.13

Detalii produs:

    • Întrerupător industrial miniatural conceput pentru a proteja echipamentele electrice de suprasarcină sau scurtcircuit
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică care oferă atât funcții de limitare a curentului pe termen lung, cât și instantanee
    • Poate găzdui fire de cupru/aluminiu de dimensiuni 14 - 4 AWG
    • Vine echipat cu sistem de montare pe șină DIN împreună cu terminale de intrare/ieșire a cablului pentru a facilita instalarea și serviciile de reparații ușoare
    • Respectă standardele UL, HACR și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TXY QC105050A1120V€34.97
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYC QC205050A2240V€70.03
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYD QC206060A2240V€73.17
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TYE QC207070A2240V€133.05
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial | AG8TYF QC208080A2240V€169.64
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TYG QC209090A2240V€169.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON QC3050H Întreruptor de circuit industrial termic-magnetic de tip Quicklag Qc, întrerupător de circuit industrial
€205.05 /unitate