EATON SL-BL130-Y Lumină intermitentă 130 Vca Galben | BH6VUT

EATON SL-BL130-Y Lumină intermitentă 130 Vac Galben

Articol: BH6VUT Model: SL-BL130-Y
€395.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină intermitent

Detalii produs:

Unitatea modulară de lumină stivă Eaton SL-BL130-Y este utilizată cu LED-uri incandescente/standard și sisteme de alarmă bitonale pentru iluminare constantă, fără intermitent sau cu LED-uri intermitente pentru iluminare intermitentă.

Caracteristici:

  • Această unitate are un bloc de borne cu jumperi încorporați pentru a facilita cablarea ușoară.
  • Include, de asemenea, un capac de stivă și o garnitură.
  • Gama de tensiune nominală de funcționare a unității este de la 110 la 130 VCA.

Accesorii compatibile:

  • Turnuri de semnalizare Eaton SL: Cu tehnologia lor cu LED-uri strălucitoare, turnurile de semnalizare SL măresc conștientizarea stărilor mașinii și măresc perceptibilitatea, mai ales în condiții de lumină nefavorabile. Ele pot fi, de asemenea, integrate cu soluția lean SmartWire-DT de la Eaton pentru performanțe optime.

Standarde și aprobări:

  • IEC / EN 60947-5
  • UL 508
  • CSA-C22.2 Nr. 14-05
  • CSA-C22.2 Nr. 94-91
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Cum setați jumperele pe modulele de lumini stive?

A.

  • Jumperele încorporate în modulele de lumină stivă sunt utilizate pentru a determina poziția cablajului.
  • Jumperul modulului din partea de jos ar trebui să fie setat în poziția 1; aceasta este poziția implicită a jumper-ului pentru toate modulele.
  • Jumperul trebuie mutat în poziția 2 când un al doilea modul este adăugat peste primul.
  • Jumperul celui de-al treilea modul trebuie mutat în poziția 3 și așa mai departe.
  • O stivă de lumină poate avea maximum cinci module.

Î. Care este temperatura ambiantă de funcționare a acestei unități?

A. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -25 și 55 de grade Celsius.

Variante de produs

ProdusModelPreț
EATON SL-BL130-G Lumină intermitentă 130 Vca verde | BH6VUF SL-BL130-G€327.24
RFQ
EATON SL-BL230-R Lumină intermitentă 230 Vca roșu | BH6VUG SL-BL230-R€327.24
RFQ
EATON SL-BL24-G Lumină intermitentă 24 Vdc verde | BH6VUK SL-BL24-G€327.24
RFQ
EATON SL-BL130-R Lumină intermitentă 130 Vca roșu | BH6VUL SL-BL130-R€327.24
RFQ
EATON SL-BL24-B Lumină intermitentă 24 Vdc Albastru | BH6VUM SL-BL24-B€327.24
RFQ
EATON SL-BL24-W Lumină intermitentă 24 Vdc Alb | BH6VUN SL-BL24-W€327.24
RFQ
EATON SL-BL24-R Lumină intermitentă 24 Vdc roșu | BH6VUQ SL-BL24-R€327.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON SL-BL130-Y Lumină intermitentă 130 Vac Galben
€395.96 /unitate