Agitator orbital EBERBACH E6145.SS, utilizare medie, 115-230 V, oțel inoxidabil | CE2EAE

EBERBACH E6145.SS Agitator orbital, utilizare medie, 115-230 V, oțel inoxidabil

Element: CE2EAE Model: E6145.SS
€15,708.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator orbital
Capacitate150 lbs.
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime11 "
Hz50/60
Lungime34 "
Diametrul orbitei.1"
Viteză30 până la 320 rpm
TipStandard
Voltaj115 / 230V
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipVoltajCapacitatefinalizareaHzPreț
Agitator orbital EBERBACH E6145, mare, 115 V | AX3DWH E6145Standard115V150 lbs.Putere acoperită50/60€15,246.00
Agitator orbital EBERBACH E6145.25, mare, 230 V | AX3DWJ E6145.25Standard230V150 lbs.Putere acoperită50/60€9,702.00
Agitator orbital EBERBACH E6145.IS.S, otel inoxidabil cu suport pentru paleti | AX3DWL E6145.IS.SSuport pentru cric pentru paleți integrat115 / 230V150 lbs.Oţel inoxidabil50/60€16,704.55
RFQ
EBERBACH E6145.IN Agitator orbital, cu pandantiv la distanță, oțel inoxidabil | CE2EAD E6145.INIncubatorul gata115 / 230V150 lbs.Oţel inoxidabil50/60€13,745.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH E6145.SS Agitator orbital, utilizare medie, 115-230 V, oțel inoxidabil
€15,708.00 /unitate