Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EBM-PAPST 4114NU Ventilator axial 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84

EBM-PAPST 4114NU Ventilator Axial 99 Cfm 24vdc 5.6w

În stoc
Articol: AG2XJK Model: 4114NUCrucea Ref: 32MY84
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
€172.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
RulmențiMinge
Materialul lameiPlastic PA
CFM @ 0.000-In. SP99
dBA49
Adâncime1.5 "
Legăturile electrice12.2 "Conduce
Fan Dia.5"
Fan RPM3200
Înălţime4 11 / 16 "
Finisajul locuințelorVopsit negru
Material carcasăAluminiu turnat
Max. Temperatura ambientală.167 grade F
Izolație motorieClasa E
Tipul motoruluiDC
MontareFlanșă
Ochi de montare OC4-1/8 "
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Fază1
NecesităCablare dură
ModelaPătrat
Protectie termalaimpedanta
Voltaj24 VDC
Watts5.6
Lăţime4 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)8.57
Lungimea navei (cm)16.19
Lățimea navei (cm)16.19
Codul HS8414599080

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiMaterialul lameiFinisajul locuințelorMaterial carcasăHzIP Rating-ulMax. Temperatura ambientală.Preț
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Ventilator axial rotund 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19Poliamidă întărită cu fibră de sticlăNegruPolipropilenă întărită cu fibră de sticlă50/6054158 grade F€328.60
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Ventilator axial rotund 206 CFM 115/230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25Poliamidă întărită cu fibră de sticlăVopsit negruAluminiu turnat50/6065158€312.69
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Ventilator axial 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39Foaie de otelVopsit negruAluminiu turnat6044161 F€616.35
EBM-PAPST 614 NHU Ventilator axial 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHU2 23 / 64 "-Plastic PA-Plastic PBT--158 grade F€137.96
EBM-PAPST 8412NU Ventilator axial 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-Plastic PA-Plastic PBT--158 grade F€120.48
EBM-PAPST 8314HU Ventilator axial 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-Plastic PA-Plastic PBT--167 grade F€136.21
EBM-PAPST 6424U Ventilator axial 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-Plastic PAVopsit negruAluminiu turnat--161.60 grade F€279.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBM-PAPST 4114NU Ventilator Axial 99 Cfm 24vdc 5.6w
€172.33 /unitate