ECONOLINE 101699G-A Cabinet de sablare abrazivă 48 x 48 Alimentare cu sifon | AD8XHP 4NFU3

ECONOLINE 101699G-A Cabinet de sablare abrazivă 48 x 48 Alimentare cu sifon

Articol: AD8XHP Model: 101699G-ACrucea Ref: 4NFU3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,119.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap abraziv
CFM obligatoriu @ 80 PSI12
Dimensiune nominală48 x 48 "
Adâncimea totală90 "
Inălțime totală94 "
Lățimea totală52 "
TipSifon-Feed
Lățimea de lucru12 x 24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 301.5
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)142.24
Codul HS8424301000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deschidere laterală (în) (20 x 30)
    • Deschidere superioară (inch) (48 x 48)
    • Adâncimea suprafeței de lucru (în) (48)
    • Înălțimea suprafeței de lucru (în) (40)
    • Lățimea suprafeței de lucru (în) (48)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
ECONOLINE 101691G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZP 3Z848 101691G-A18 x 16 "17 "33 "19 "€1,406.33
ECONOLINE 101694G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZQ 3Z850 101694G-A36 x 24 "25 "63 "39 "€2,755.65
ECONOLINE 101696G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZR 3Z887 101696G-A42 x 24 "54 "65 "46 "€2,999.87
ECONOLINE 101698G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "€3,649.12
RFQ
ECONOLINE 101701G-A Cabinet de sablare abrazivă 60 x 48 Alimentare cu sifon | AD8XHN 4NFU2 101701G-A60 x 48 "90 "94 "65 "€6,736.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 101699G-A Cabinet de sablare abrazivă 48 x 48 Alimentare cu sifon
€5,119.56 /unitate