ECONOLINE 101694G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZQ 3Z850

ECONOLINE 101694G-A Cabinet de sablare abrazivă

În stoc
Element: AD3FZQ Model: 101694G-ACrucea Ref: 3Z850

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,755.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap abraziv
CFM obligatoriu @ 80 PSI12
Dimensiune nominală36 x 24 "
Adâncimea totală25 "
Inălțime totală63 "
Lățimea totală39 "
TipSifon-Feed

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.8
Înălțimea navei (cm)66.8
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)102.87
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deschidere laterală (în) (17 x 11)
    • Deschidere superioară (inch) (36 x 13)
    • Adâncimea suprafeței de lucru (în) (24)
    • Înălțimea suprafeței de lucru (în) (23)
    • Lățimea suprafeței de lucru (în) (36)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
ECONOLINE 101691G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZP 3Z848 101691G-A18 x 16 "17 "33 "19 "€1,406.33
ECONOLINE 101696G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZR 3Z887 101696G-A42 x 24 "54 "65 "46 "€2,999.87
ECONOLINE 101698G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "€3,649.12
RFQ
ECONOLINE 101701G-A Cabinet de sablare abrazivă 60 x 48 Alimentare cu sifon | AD8XHN 4NFU2 101701G-A60 x 48 "90 "94 "65 "€6,736.54
RFQ
ECONOLINE 101699G-A Cabinet de sablare abrazivă 48 x 48 Alimentare cu sifon | AD8XHP 4NFU3 101699G-A48 x 48 "90 "94 "52 "€4,231.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 101694G-A Cabinet de sablare abrazivă
€2,755.65 /unitate