ECONOLINE 101701G-A Cabinet de sablare abrazivă 60 x 48 Alimentare cu sifon | AD8XHN 4NFU2

ECONOLINE 101701G-A Cabinet de sablare abrazivă 60 x 48 Alimentare cu sifon

Articol: AD8XHN Model: 101701G-ACrucea Ref: 4NFU2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,151.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap abraziv
CFM obligatoriu @ 80 PSI12
Dimensiune nominală60 x 48 "
Adâncimea totală90 "
Inălțime totală94 "
Lățimea totală65 "
TipSifon-Feed
Lățimea de lucru12 x 24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 427.5
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deschidere laterală (în) (20 x 30)
    • Deschidere superioară (inch) (60 x 48)
    • Adâncimea suprafeței de lucru (în) (48)
    • Înălțimea suprafeței de lucru (în) (40)
    • Lățimea suprafeței de lucru (în) (60)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
ECONOLINE 101691G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZP 3Z848 101691G-A18 x 16 "17 "33 "19 "€1,406.33
ECONOLINE 101694G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZQ 3Z850 101694G-A36 x 24 "25 "63 "39 "€2,755.65
ECONOLINE 101696G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZR 3Z887 101696G-A42 x 24 "54 "65 "46 "€2,999.87
ECONOLINE 101698G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "€3,649.12
RFQ
ECONOLINE 101699G-A Cabinet de sablare abrazivă 48 x 48 Alimentare cu sifon | AD8XHP 4NFU3 101699G-A48 x 48 "90 "94 "52 "€4,231.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 101701G-A Cabinet de sablare abrazivă 60 x 48 Alimentare cu sifon
€8,151.21 /unitate