ECONOLINE 101691G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZP 3Z848

ECONOLINE 101691G-A Cabinet de sablare abrazivă

În stoc
Element: AD3FZP Model: 101691G-ACrucea Ref: 3Z848

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,406.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap abraziv
CFM obligatoriu @ 80 PSI12
Dimensiune nominală18 x 16 "
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală33 "
Lățimea totală19 "
TipSifon-Feed

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)79.25
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)47.5
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deschidere superioară (inch) (18 x 12)
    • Adâncimea suprafeței de lucru (în) (16)
    • Înălțimea suprafeței de lucru (în) (16)
    • Lățimea suprafeței de lucru (în) (18)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
ECONOLINE 101694G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZQ 3Z850 101694G-A36 x 24 "25 "63 "39 "€2,755.65
ECONOLINE 101696G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZR 3Z887 101696G-A42 x 24 "54 "65 "46 "€2,999.87
ECONOLINE 101698G-A Cabinet de sablare abrazivă | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "€3,649.12
RFQ
ECONOLINE 101701G-A Cabinet de sablare abrazivă 60 x 48 Alimentare cu sifon | AD8XHN 4NFU2 101701G-A60 x 48 "90 "94 "65 "€6,736.54
RFQ
ECONOLINE 101699G-A Cabinet de sablare abrazivă 48 x 48 Alimentare cu sifon | AD8XHP 4NFU3 101699G-A48 x 48 "90 "94 "52 "€4,231.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 101691G-A Cabinet de sablare abrazivă
€1,406.33 /unitate