EDSAL S18-5TN Raft suplimentar din oțel 24 Gauge Tan - Pachet De 5 | AD9PEX 4TX67

EDSAL S18-5TN Raft suplimentar din oțel 24 Gauge Tan - Pachet de 5

Articol: AD9PEX Model: S18-5TNCrucea Ref: 4TX67

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft suplimentar
AsamblareNeasamblat
CuloriBronza
Adâncime18 "
finalizareaEmail copt
Ecartament24
MaterialOţel
Capacitatea raftului400 lb.
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.6
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)94.74
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeEcartamentArticolCapacitatea raftuluiLăţimePkg. Cant.Preț
EDSAL 1208-S Raft suplimentar din oțel, calibrul 14, gri | AB3UHL 1VF45 1208-SGri24 "14Raft suplimentar3000 lb.72 "1€227.60
RFQ
EDSAL HDS-3618 Raft, dimensiune 36 inch x 18 inch, capacitate de încărcare 4000 lb, oțel, acoperiș 16 Ga, gri | CP4CNV 9UJK1 HDS-3618---Raft--5€589.39
EDSAL HDS-4818 Raft, dimensiune 48 inch x 18 inch, capacitate de încărcare 4000 lb, oțel, acoperiș de cal. 16, gri | CP4CNX 9TLM1 HDS-4818---Raft--5€703.89
EDSAL HDS-4824 Raft, dimensiune 48 inch x 24 inch, capacitate de încărcare 4000 lb, oțel, acoperiș de cal. 16, gri | CP4CNY 8W395 HDS-4824---Raft--5€752.47
EDSAL HDS-9624-S2 Raft, 96 inch X 24 inch, capacitate de încărcare 2600 lb, oțel, 16 Ga, pardoseală, gri | CP4CPA 9CW80 HDS-9624-S2---Raft--2€824.06
EDSAL HDS-6024 Raft, dimensiune 60 inch X 24 inch, capacitate de încărcare 3250 lb, oțel, podea de cal. 16, gri | CP4CPC 8YL31 HDS-6024---Raft--5€930.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDSAL S18-5TN Raft suplimentar din oțel 24 Gauge Tan - Pachet de 5