EDWARDS SIGNALING 102LS-FIN-G1 Flashing Incandescent Light, 24VDC, 0.32A Rating

Element: CF4LJA Model: 102LS-FIN-G1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină cu clemă incandescentă
Evaluare curent0.32A
Dimensiune3 "x 3-5 / 8"
ÎmprejmuireNEMA 3R / 4X, IP65
Rată de bliț pe minut65 FPM
Tip lămpi10 W incandescent
Ieșire ușoară66 Lumen
Sursă de luminăIntermitent
StandardUL, CSA, CE
Voltaj24 VDC

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiIeșire ușoarăVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 101FINM-E1 Lumină incandescentă intermitentă, magenta, 12VDC, 1A rating | CF4LFP 101FINM-E11A3-5/16 "3-5/8 "Incandescent189 Lumen12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINR-E1 Lumină incandescentă intermitentă, roșu, 12VDC, 1A nominal | CF4LFQ 101FINR-E11A3-5/16 "3-5/8 "Incandescent189 Lumen12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 102LS-FIN-N5 Lumină incandescentă intermitentă, 120 Vca, 0.08 A nominal | CF4LJD 102LS-FIN-N50.08A3"15-1/2 "10 W incandescent-120 VAC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 102LS-FIN-G1 Flashing Incandescent Light, 24VDC, 0.32A Rating