EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTM-EK Stroboscop de perete cu locație periculoasă, 10 1/2 x 11 3/8 inch Dimensiune, 12 până la 48VDC

Element: CF4LTG Model: 107DV2BSTM-EK
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de perete Strobe
Dimensiune10-1/2" x 11-3/8"
Sursă de luminăstroboscop
MaterialPolicarbonat
StandardUL, CUL
Voltaj12 la 48 VDC

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-EK Stroboscop de perete pentru locații periculoase, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inchi, 12 până la 48 VDC | CF4LRP 107DV2BSTA-EK12 la 48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-S1 Strobe de perete pentru locații periculoase, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inchi, 250 VDC | CF4LRT 107DV2BSTA-S1250 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-EK Strobe de perete pentru locații periculoase, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inchi, 12 până la 48 VDC | CF4LRU 107DV2BSTB-EK12 la 48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-S1 Stroboscop de perete pentru locații periculoase, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inchi, 250 VDC | CF4LRX 107DV2BSTB-S1250 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-EK Strobe de perete pentru locații periculoase, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inchi, 12 până la 48 VDC | CF4LRY 107DV2BSTC-EK12 la 48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-S1 Strobe de perete pentru locații periculoase, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inchi, 250 VDC | CF4LTB 107DV2BSTC-S1250 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTG-EK Stroboscop de perete pentru locații periculoase, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inchi, 12 până la 48 VDC | CF4LTC 107DV2BSTG-EK12 la 48 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTM-EK Stroboscop de perete cu locație periculoasă, 10 1/2 x 11 3/8 inch Dimensiune, 12 până la 48VDC